カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • コガネイ(103)
  • (41)
  • レイ・アウト(29)
  • 三木プーリ(27)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • セキスイ(11)
  • ESTERA(9)
  • 能瀬精工(JNS)(9)
  • エスコ(7)
  • NSK(日本精工)(7)
  • 渡辺電機工業(7)
  • ULVAC(アルバック)(6)
  • 協育歯車(6)
  • CKD(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • 大阪魂(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da25」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)(9件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 片シール形 Z NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 片シール形 ZNACHI(不二越)(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2900番台NACHI(不二越)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台NACHI(不二越)(4件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)NACHI(不二越)(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単式スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51100番台NACHI(不二越)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)複列アンギュラ玉軸受NACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 NACHI(不二越)自動調心玉軸受NACHI(不二越)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(軸受)カテゴリ