カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(191)
  • 三木プーリ(111)
  • コガネイ(110)
  • SMC(107)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • ホンダ(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • 能瀬精工(JNS)(19)
  • NSK(日本精工)(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • Canon(10)
  • HARWIN(10)
  • デュオ(10)
  • 協育歯車(9)
  • PENTAX(ペンタックス)(9)
  • ULVAC(アルバック)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da40」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    シールド形状両シールド形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900番台(両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900番台(両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800番台

    NACHI(不二越)
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受

    NACHI(不二越)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NACHI(不二越)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7300形

    NACHI(不二越)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ