カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(193)
  • SMC(100)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • RS PRO(53)
  • 日本ヒルズ(43)
  • キョーリン(41)
  • Festo(33)
  • CKD(31)
  • omron(オムロン)(28)
  • マースジャパンリミテッド(28)
  • RotopaX(ロトパックス)(18)
  • TDK(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ニッサン(14)
  • minimal LAND(13)
  • 黒田精工(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3c-1」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズNACHI(不二越)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から123日以内出荷
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ソレノイドバルブNACHI(不二越)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式デテント形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形関連資料(0.6MB)バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形 NACHI(不二越)ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形NACHI(不二越)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から123日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から123日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から123日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
バルブ種類電磁制御弁接続方式ガスケット取付形
ウエット形ソレノイドバルブ SSシリーズ集中端子箱形 NACHI(不二越)ウエット形ソレノイドバルブ SSシリーズ集中端子箱形NACHI(不二越)
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブNACHI(不二越)
66,980税込73,678
1個
45日以内出荷
バルブ種類電磁制御弁接続方式ガスケット取付形
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズNACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
45日以内出荷から121日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
関連キーワード
fc-10特集