カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ニッサン(9)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ホンダ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- エスコ(4)
- ヤマニパッケージ(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- 万方商事(3)
- 三桂製作所(2)
- 村井(2)
- オーエスエンジニアリング(1)
- 岡崎精工(1)
- KTC(1)
- コンドーテック(1)
- サンドビック(1)
- 重松製作所(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ee-32」の検索結果

ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥372,020~税込¥409,222~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥754,732~税込¥830,205~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ
NACHI(不二越)¥393,250~税込¥432,575~1個42日以内出荷・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。用途最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫最高使用圧力(MPa)30定格使用圧力(MPa)21最高回転速度(min-1)2000ポンプの種類ダブルポンプ