カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- ELPA(2)
- felio(ノア精密)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- NSK(日本精工)(11)
- omron(オムロン)(9)
- PROST's(1)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SONY(ソニー)(1)
- SPJR(4)
- TRUSCO(1)
- オムロンヘルスケア(4)
- タイムケミカル(2)
- ミヤナガ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 新ダイワ(11)
- 高田ベッド製作所(6)

円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら