カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- 新ダイワ(11)
- NSK(日本精工)(10)
- omron(オムロン)(6)
- 高田ベッド製作所(6)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SPJR(4)
- ELPA(2)
- タイムケミカル(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ミヤナガ(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- SONY(ソニー)(1)
- TRUSCO(1)
- felio(ノア精密)(1)
- PROST's(1)
「ew130」の検索結果

円筒ころ軸受
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼