カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- EVANS(3)
- FTDI Chip(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KANA(片山チエン)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(2)
- TRUSCO(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- エスコ(2)
- コミー(2)
- ホンダ(6)
- マサル工業(4)
- マルヤス電業(26)
- 山崎産業(3)
- 未来工業(3)
- 美和ロック(4)
- ブランドをもっと見る

流量制御弁
NACHI(不二越)¥56,508税込¥62,1591台翌々日出荷圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本仕様温度補償フローコントロールバルブ質量(kg)3.7管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
流量制御弁
NACHI(不二越)¥85,555税込¥94,1111台翌々日出荷圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本仕様温度補償フローコントロールバルブ質量(kg)7.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時)バルブ種類流量制御弁
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら