カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- SHIMANO(シマノ)(34)
- 東芝(12)
- セキスイ(11)
- SKC(環境測定)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- ホンダ(3)
- SHIFTUP(シフトアップ)(3)
- Vance&Hines(3)
- HSバルブ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- Goodyear(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- インターネット(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ELPA(1)
- 日立産機システム(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- ブランドをもっと見る
「hi vs」の検索結果

可変ピストンポンプ PVSシリーズ
NACHI(不二越)¥105,695~税込¥116,265~1個翌々日出荷種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥112,270~税込¥123,497~1台翌々日出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ24可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥97,670~税込¥107,437~1台翌々日出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径G1/2ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥218,430~税込¥240,273~1台翌々日出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ28可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形
NACHI(不二越)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷から93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付
NACHI(不二越)¥66,980~税込¥73,678~1台93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形
NACHI(不二越)¥69,980~税込¥76,978~1台93日以内出荷種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油