カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- CKD(19)
- RS PRO(19)
- IDEC(和泉電気)(16)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 廣杉計器(9)
- omron(オムロン)(7)
- NAC(長堀工業)(6)
- ミヤコ自動車(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- エスコ(3)
- スーパーツール(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ノーブランド(3)
- 富士電機(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ブランドをもっと見る
「n212」の検索結果
特価

円筒ころ軸受
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
可変ピストンポンプ PVSシリーズ
NACHI(不二越)¥120,270~税込¥132,297~1個翌々日出荷種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥180,840税込¥198,9241台翌々日出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ24可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥218,430~税込¥240,273~1台翌々日出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ28可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)