カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • INA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi 51120」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51100形

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)

    スラスト玉軸受 51100番台

    NACHI(不二越)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    標準的なスラスト玉軸受です
    用途バルブ等に使用されます高さ(mm)22材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)90外径(Φmm)120材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(軸受)カテゴリ