カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(3)
- IKO(日本トムソン)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- NSK(日本精工)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- INA(1)
「ntn 51109」の検索結果

単式スラスト玉軸受 51100番台
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼