カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(3)
- NSK(日本精工)(69)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(40)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(35)
- マキテック(34)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- TRUSCO(30)
- 住友電工ハードメタル(23)
- マキタ(17)
- 山洋電気(16)
- メイキコウ(16)
- イマダ(15)
- omron(オムロン)(12)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- 高島産業(12)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
- NTカッター(11)
- 三菱電機(11)
- ブランドをもっと見る
「p2000」の検索結果

単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単式スラスト玉軸受 2900番台
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から10日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200番台
NACHI(不二越)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NACHI(不二越)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
円すいころ軸受 30300形
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 3900形
NACHI(不二越)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 300形
NACHI(不二越)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 200形
NACHI(不二越)¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300形
NACHI(不二越)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 300形
NACHI(不二越)¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 300形
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 300形
NACHI(不二越)¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 200形
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷から52日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
単列アンギュラ玉軸受 7300形
NACHI(不二越)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥399,800~税込¥439,780~1台4日以内出荷から82日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
可変ピストンポンプ PVSシリーズ
NACHI(不二越)¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ28仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ24仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径G1/2仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥289,800~税込¥318,780~1台82日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥99,980~税込¥109,978~1台93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801台93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥139,800~税込¥153,780~1台93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥439,800税込¥483,7801台94日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30吐出口径Φ32質量(kg)62種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)