カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(9)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- CKD(62)
- GB[制御機器](12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- Merck(メルクミリポア)(55)
- Pellucid(旧MIRAREED)(7)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
- RS PRO(22)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- TRUSCO(7)
- Wera(114)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- エスコ(6)
- 日新工業所(6)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- ブランドをもっと見る
「ph-25」の検索結果

ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥613,790~税込¥675,169~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥641,422~税込¥705,564~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥641,422~税込¥705,564~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥641,422~税込¥705,564~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ
NACHI(不二越)¥546,000~税込¥600,600~1個42日以内出荷・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。用途最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫最高使用圧力(MPa)30定格使用圧力(MPa)21最高回転速度(min-1)2000ポンプの種類ダブルポンプ
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥519,800~税込¥571,780~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転
NACHI(不二越)¥613,790~税込¥675,169~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥539,800~税込¥593,780~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥650,207~税込¥715,228~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥519,800~税込¥571,780~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油