カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- パロマ(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- NTツール(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- タカトテクニカ(1)
- ITT CANNON(1)
- Sensata / Crydom(1)
- I-VALUE(1)
「ph-25a」の検索結果

油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ
NACHI(不二越)¥546,000~税込¥600,600~1個42日以内出荷・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。用途最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫最高使用圧力(MPa)30定格使用圧力(MPa)21最高回転速度(min-1)2000ポンプの種類ダブルポンプ