カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(12)
- マルゼン[厨房機器](333)
- オカムラ(岡村製作所)(185)
- SMC(83)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(69)
- 東亜DKK(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(43)
- ホンダ(40)
- Merck(メルクミリポア)(40)
- Wera(38)
- エバラポンプ(荏原製作所)(33)
- ハンマーキャスター(24)
- BOSCH(ボッシュ)(24)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(23)
- NSP(22)
- TRUSCO(19)
- ジョー・プリンス竹下(18)
- REX[科学研究・開発用品](18)
- エスコ(16)
- ブランドをもっと見る
「ph5」の検索結果

ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷から52日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)
NACHI(不二越)¥329,800~税込¥362,780~1個4日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥729,800~税込¥802,780~1台4日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ
NACHI(不二越)¥825,500~税込¥908,050~1個42日以内出荷・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。用途最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥289,800~税込¥318,780~1台82日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転
NACHI(不二越)¥729,800~税込¥802,780~1台93日以内出荷最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥749,800~税込¥824,780~1台93日以内出荷最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥749,800~税込¥824,780~1台93日以内出荷最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥749,800~税込¥824,780~1台93日以内出荷最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油