カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- Merck(メルクミリポア)(20)
- MIKI(15)
- Omnifit(20)
- RS PRO(31)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
- SMC(45)
- Wera(34)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(22)
- エスコ(19)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- ハンマーキャスター(26)
- ホンダ(26)
- マルゼン[厨房機器](166)
- ユニ・チャーム(26)
- 修理(22)
- 山金工業(22)
- 明治(20)
- ブランドをもっと見る
「ph6」の検索結果
特価
関連キーワード

IPポンプ 取付け足形 左回転
NACHI(不二越)¥569,800~税込¥626,780~1台3日以内出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥1,304,035~税込¥1,434,439~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥439,800~税込¥483,780~1台4日以内出荷から82日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥1,334,391~税込¥1,467,830~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ
NACHI(不二越)¥1,215,500~税込¥1,337,050~1個42日以内出荷・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。用途最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫最高使用圧力(MPa)30定格使用圧力(MPa)21最高回転速度(min-1)2000ポンプの種類ダブルポンプ
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥522,585税込¥574,8441台94日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。質量(kg)62種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)吐出口径Φ32
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転
NACHI(不二越)¥1,304,035~税込¥1,434,439~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥1,334,391~税込¥1,467,830~1台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら