カテゴリ
- 切削工具(48)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(8)
- KITO(キトー)(46)
- Merck(メルクミリポア)(53)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(47)
- NS(日進工具)(154)
- omron(オムロン)(62)
- OSG(オーエスジー)(80)
- Panasonic(パナソニック)(150)
- RS PRO(98)
- SMC(83)
- イスカル(105)
- グーリング(51)
- ケナメタル(73)
- タンガロイ(115)
- ニッサン(49)
- フロンケミカル(62)
- 三菱マテリアル(80)
- 京セラ(80)
- 大阪魂(211)
- ブランドをもっと見る
「r0.5」の検索結果

DLCミルボール
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルEX3フルートレギュラ
NACHI(不二越)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から4日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷から5日以内出荷超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
Xsミルジオボール ロングシャンク
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から5日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
銅加工用ロングネック ボール
NACHI(不二越)¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷から5日以内出荷銅電極の微細加工に最適。材質超硬合金刃数2表面処理CrNコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃
Xsミルジオ ラジアス
NACHI(不二越)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01
Xsミルジオ ラジアス
NACHI(不二越)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01公差(mm)-0.032~-0.059
アクアREVOドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷から5日以内出荷材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク
NACHI(不二越)¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010
GSXMILLVLロングシャンクラジアス
NACHI(不二越)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用
NACHI(不二越)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS
NACHI(不二越)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。突き出しセンタ有無無
SGスパイラルタップ バリレス
NACHI(不二越)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。用途ねじ加工溝数3食付き(P)2.5P
HyperZスパイラルタップ ZSP
NACHI(不二越)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれ
NACHI(不二越)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。用途ねじ加工溝数3食付き(P)5P
HyperZポイントタップ
NACHI(不二越)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。溝数3食付長さ(mm)5
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL
NACHI(不二越)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼