カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(5)
  • ParkerTAIYO(87)
  • 理研製鋼(14)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • エレコム(5)
  • StarTech.com(5)
  • j5 create(5)
  • Canon(4)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • HYPER(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • トランセンド(3)
  • グリーンハウス(3)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • アズワン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd3.5」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
AGパワードリル NACHI(不二越)AGパワードリルNACHI(不二越)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質コバルトハイス
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 LASD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 LASDNACHI(不二越)
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD3 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD3NACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGLASDNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリルパック NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルパックNACHI(不二越)
2,398税込2,638
1パック
3日以内出荷から10日以内出荷
幅広い用途に使える汎用タイプの六角軸のドリルです。
シャンク長(mm)45
ドリルカテゴリ
関連カテゴリ