カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(213)
- SMC(129)
- SAMTEC(85)
- New-Era(ニューエラー)(69)
- ダイヤトレンド(43)
- イトーキ(29)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- VISHAY(21)
- エスコ(19)
- サンドビック(19)
- SPARKFUN(18)
- メディアカバーマーケット(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- イスカル(12)
- 三菱電機(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- ニッサン(11)
- アズワン(10)
- ブランドをもっと見る
「t103」の検索結果

油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥54,125税込¥59,5381個当日出荷から93日以内出荷バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
インラインチェックバルブ
NACHI(不二越)¥14,592税込¥16,0511台翌々日出荷軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。質量(kg)2.2管接続口径1 1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)190寸法BB(mm)60寸法LA(mm)130寸法BA(mm)69.3バルブ種類方向制御弁
プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ
NACHI(不二越)¥72,020税込¥79,2221個翌々日出荷から93日以内出荷No.(デザインNo.)21最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
スラスト自動調心ころ軸受 29400形
NACHI(不二越)¥299,800税込¥329,7801個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼