カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- MULTI-CONTACT(5)
- MICROCHIP(4)
- DiodesZetex(4)
- パナソニックコネクト(4)
- ホンダ(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
- 河村電器産業(2)
- ラムマウント(2)
- INFINEON(2)
- Schutzinger(2)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(2)
- onsemi(2)
- アズワン(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- 理研計器(1)
- 紀陽除虫菊(1)
- ブランドをもっと見る
「tab-30」の検索結果

フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 30TAB06U/GMP4
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。仕様Da1:46、Da2:53.4、da1:46.2、da2:39.7、r最小:1d30B15D62アキシアル荷重(kN)限界(Coa):46.4許容回転速度(min-1) グリース潤滑4650基本定格荷重Ca(kN)29.9
ボールねじサポート用軸受組合せ自由 ゴムシール付
NACHI(不二越)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷接触角を60°としたスラストアンギュラ軸受です。両側シールでグリースを封入しています用途ボールねじサポート用仕様【保持器】樹脂保持器材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)60JIS等級P4シールド形状接触両側荷重方向スラスト軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼