カテゴリ

  • カー用品(98)
  • バッテリー・電装(63)
  • 自動車補修部品(25)
絞り込み
ブランド
  • Bullcon
  • モノタロウ(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(141)
  • 三菱ふそう(104)
  • ホンダ(65)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(39)
  • 古河薬品工業(22)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • KTM(18)
  • トヨタ(17)
  • SK11(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • LEPLUS NEXT(16)
  • I-VALUE(16)
  • brembo(14)
  • MV AGUSTA(14)
  • ユニケース(14)
  • SPARKFUN(13)
  • Porvair(13)
  • 制研化学工業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LLC」の検索結果

186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ電源低背 Bullconワンタッチ電源低背Bullcon
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ低背
スーパーLEDランプ BullconスーパーLEDランプBullcon
2,998税込3,298
1個(2個)
当日出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途マップランプ、ルームランプ形状G14
オートドアミラーコントローラー トヨタ専用カプラータイプ Bullconオートドアミラーコントローラー トヨタ専用カプラータイプBullcon(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年適合メーカートヨタ、スバル
ライトクルー BullconライトクルーBullcon(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から7日以内出荷
スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
関連資料ダイハツ ホンダ マツダ
ワンタッチ電源ミニ Bullconワンタッチ電源ミニBullcon
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
マジコネ HDMIハーネス Bullconマジコネ HDMIハーネスBullcon
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
HDMI(タイプA端子)出力機能のあるスマートフォン・タブレット・ストリーミング機・ゲーム機などの映像と音声を、HDMI(タイプE)入力端子搭載のナビゲーション画面でお楽しみいただけます。
用途HDMIコネクタータイプAをHDMIコネクタータイプEに変換できるマジコネHDMIハーネスセット内容HDMI変換ハーネス×1、HDMIタイプA(オス・オス)中継アダプター×1、取扱説明書×1長さ(m)(ハーネス)1.5適合品番(2018年モデル)NSZN-Z68T、NSZT-W68T、NSZT-Y68T/(2016年モデル)NSZN-Z66T、NSZT-W66T、NSZT-Y66T/(2014年モデル)DSZT-YC4T、NSZA-X64T、NSZN-W64T、NSZT-Y64T、NSZT-YA4T、NSZT-ZA4T電源電圧(V)12保証期間1年
マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullconマジコネ バックカメラ接続ハーネスBullcon
2,398税込2,638
1個
当日出荷
市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。
電源(V)DC12適合日産純正ディーラーオプションナビゲーションシステム対応コード長さ(mm)150
4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター Bullcon4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニターBullcon(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)電源(V)DC12本体質量(g)315取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180ヒューズ容量(A)3画素数130560画素(480×272)ケーブル長(cm)50電源コード(cm)250画面仕様16:9(固定)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
オートドアミラー リモコンキー 連動タイプ Bullconオートドアミラー リモコンキー 連動タイプBullcon
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ドアロックでドアミラーを格納、アンロックでドアミラーを復帰します。 降車後にドアミラーを格納しますので、降車時の後方安全確認も行えます。 又、キー検出線を接続する事で、走行中の誤作動を防ぎます。
使用電源(V)12保証期間1年
ワンタッチ電源平型 Bullconワンタッチ電源平型Bullcon
379税込417
1個ほか
3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
ステアリングスイッチ切替ユニット Bullconステアリングスイッチ切替ユニットBullcon
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
市販ナビゲーションの「音量スイッチ(UP・DOWN)」「選局・選曲スイッチ」がステアリングスイッチで操作可能になります
用途フィット GR1/2/5/7 (R2/2~) フィットハイブリッド GR3/4/6/8 (R2/2~) ヴェゼル RV3 / 4 (R3/5~) ヴェゼルハイブリッド RV5 / 6 (R3/5~)
車速感応式ドアロックシステム Bullcon車速感応式ドアロックシステムBullcon
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
シフトを「D」レンジに入れ、走り出すと約15km/h~20km/hで自動的にドアロックします。停車後にシフトを「P」レンジに入れると自動的にアンロックします。シフトは「D」のままでも付属のスイッチを押せばアンロックします。
用途お子様による不意なドア開けや不審者の侵入防止に効果的です。仕様汎用タイプ
カメラセレクター BullconカメラセレクターBullcon
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
1台のナビゲーションに「バックカメラ」以外に「フロントカメラ」「サイドカメラ」等のカメラを最大2台増設することが出来ます。
用途フロントカメラやサイドカメラの増設に使用します。仕様汎用タイプ
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マルチビューカメラ映像を市販ナビゲーション又は市販モニターへ出力する事が出来ます。
用途ホンダ ナビ装着用スペシャルパッケージ・マルチビューカメラシステム付車
ライトクルー BullconライトクルーBullcon
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
周囲の明るさに応じて、スモール・ヘッドライトの点灯・消灯を自動的に行います。エンジンを停止させると自動で消灯しますので、消灯忘れ防止にも効果あります。信号待ちなど、サイドブレーキ操作に連動させてヘッドライトを一時的に消灯できます。スイッチひとつの簡単操作でいつでもノーマル状態へ戻せます。独立調整式なのでスモール / ヘッドライトの点灯・消灯タイミングをそれぞれで設定可能です。
用途ヘッドライト、スモールライトの点灯し忘れ、消し忘れ防止。
フリーアイドリングストップ BullconフリーアイドリングストップBullcon
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アイドリングストップ機能付の車両は、イグニッションON 時にアイドリングストップ機能をOFFにしても、再度イグニッションON にすると強制的にONに戻ってしまいます。本製品を装着するとイグニッションON → OFF時のアイドリングストップ機能のON又はOFFを記憶しており、毎回、アイドリングストップスイッチ操作を行う必要が無くなります。車両スイッチへ直接施工することで、後付けスイッチを使用せず、車室内の美観を損ないません。アイドリングストップ機能をお使いになる時には、アイドリングストップスイッチを押すだけで機能復帰し、設定を記憶します。 暑い夏も寒い冬もエアコンの冷暖房がしっかり効いて、車内は1年中快適です。エアコンを止めないので雨天時などの湿度の高い日でも窓ガラスがくもりにくくなります。繰り返されるエンジン再始動を減らすので、バッテリーの負担とお財布の負担を軽減します。信号で停車しても、エンジンを止めないので発進のタイミングが遅れません。
オプションコネクターハーネス BullconオプションコネクターハーネスBullcon
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
車両オプションコネクターから簡単安全に電源や信号線の取り出しができます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。
マジコネ パノラマモニター表示コントローラー Bullconマジコネ パノラマモニター表示コントローラーBullcon
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)」のオプションです。マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)装着車に接続することで、「Rレンジ」以外でもパノラマモニター映像をナビゲーションに表示出来ます。
用途マジコネ「バックカメラ接続ユニット(AV-C35)装着車で「Rレンジ」以外でもパノラマモニター映像を表示したい場合に使用します。
マジコネ 映像セレクター Bullconマジコネ 映像セレクターBullcon
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
1台のモニターに最大3台の映像入力機器を接続でき、映像入力機器をスイッチで切り替えてモニターへ映し出すことが出来ます。
用途モニターにカメラ映像を追加したい場合に使用します。仕様汎用タイプ
高解像度小型カメラ Bullcon高解像度小型カメラBullcon
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。
用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)消費電流(mA)約50撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170°最低照度(Lux)0.3作動温度(℃)-30~+85防水性IP68仕様122万画素 1280(H)×960(V)
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
スズキの「バックアイカメラ」装着車のカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションに表示することが可能。
質量(g)87パッケージサイズ(mm)W70×D42×H196
スーパーLEDランプ BullconスーパーLEDランプBullcon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(2個)
4日以内出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途バニティランプ形状T6.3×30
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
いすゞのエルフ「電子インナーミラー」装着車のインナーミラーに表示されるバックカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションにも同時に表示することが可能。
ドアロックアンサーシステム BullconドアロックアンサーシステムBullcon
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ドアロックアンサーシステムのオプションのサイレンです。
マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullconマジコネ バックカメラ接続ユニットBullcon
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
スズキの「バックアイカメラ」装着車のカメラ映像を、バックカメラ入力(RCA)付の市販ナビゲーションに表示することが可能。
質量(g)42パッケージサイズ(mm)W70×D42×H196
フリーテレビング BullconフリーテレビングBullcon
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
走行中のテレビ視聴が可能。装着後は常にテレビの視聴が可能。
セット内容本体ユニット、メインハーネス
スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー Bullconスマートフォンホルダー マグネット式ホルダーBullcon
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
セット内容●マグネット式ホルダー●ディスプレイマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
テレナビング BullconテレナビングBullcon
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。LEDスイッチで切り替えるタイプ。スイッチを押すとナビ操作が可能。
セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
カメラセレクター BullconカメラセレクターBullcon
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
トヨタ ハイエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。
用途トヨタ ハイエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。適合車種ハイエース・レジアスエースメーカートヨタ
フリーテレビング BullconフリーテレビングBullcon
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
走行中のテレビ視聴が可能。LEDスイッチで切り替えるタイプ。スイッチを押すことでテレビの視聴が可能。
セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
テレナビング BullconテレナビングBullcon
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。スイッチを押すとナビ操作が可能。装着後は常にテレビの視聴が可能。
セット内容本体ユニット、メインハーネス、LEDスイッチ
スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応 Bullconスマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応Bullcon
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
ハイパーLEDバルブ BullconハイパーLEDバルブBullcon
5,998税込6,598
1個(2個)
5日以内出荷
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比53%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途テールランプ・ブレーキランプ・ ポジションランプ・ウインカーランプ種類S25ダブル球タイプ(段違いピン)LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し使用電圧(V)+9~+12動作温度範囲(℃)-40~+60光束(Lm)テールランプ:60(2LED) ブレーキランプ:200(6LED)消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160
ハイビームインジゲーターリレー BullconハイビームインジゲーターリレーBullcon
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
一部の車種のH4ヘッドライト車に「LED HEAD LAMP(SLH-65H4)」を装着した際に、メーター内のハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合があります。上記の車両でハイビーム時にハイビームインジケーターランプを点灯させる為のアダプターです。
カメラセレクター BullconカメラセレクターBullcon
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
1台のナビゲーションに「バックカメラ」以外に「フロントカメラ」「サイドカメラ」等のカメラを最大2台増設することが出来ます。
用途「マジコネ AV-C23/AV-C23G/AV-C53/AV-C53G」が装着されている車両にフロントカメラやサイドカメラを増設する場合使用します。適合車種ハイエース・レジアスエース
スーパーLEDランプ BullconスーパーLEDランプBullcon
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途ラゲッジランプ、ルームランプ形状T10×31/T8×28
ドアロックアンサーシステム BullconドアロックアンサーシステムBullcon
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ドアロックアンサーシステムのオプションの電子ブザーです。
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullconスマートフォンホルダー ユニバーサルホルダーBullcon
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●ダッシュボードマウント●クリーニングワイプ
スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー Bullconスマートフォンホルダー マグネット式ホルダーBullcon
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。
セット内容●マグネット式ホルダー●フレキシブルマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
ステアリングスイッチコントローラー BullconステアリングスイッチコントローラーBullcon
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
車両のステアリングスイッチを利用し外部入力機器の操作が行えます。特にメーカーナビゲーション等、外部入力で使用する地上デジタルチューナーの選局等をステアリングスイッチで行えますので、純正感覚で使用して頂けるようになります。
用途トヨタ車用