カテゴリ

  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Bullcon
  • SMC(25)
  • 住友重機械工業(4)
  • ニッサン(3)
  • PITWORK(日産)(2)
  • エレコム(1)
  • CKD(1)
  • 清和工業(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JTC(1)
  • NTB(1)
  • 矢崎総業(1)
  • データシステム(1)
  • ENDY(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • JTT(1)
  • TRW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av3r」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高解像度 広角度ミニボールカメラ Bullcon高解像度 広角度ミニボールカメラBullcon
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。 カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。 防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。 様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱! ※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。 バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
用途高解像度広角度ミニボールカメラ質量(g)24(コード含む)長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)保護等級IP68有効画素数92万画素使用電源(V)12消費電力(mA)40設置形態フロント・バック・サイドビュー最低被写体照度(Lux)0.3画角水平194°垂直142°対角206°動作温度範囲(℃)-30~85映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
マジコネ リヤモニター出力ハーネス Bullconマジコネ リヤモニター出力ハーネスBullcon
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
車の純正ナビからモニターを簡単追加 ホンダ車をRCA接続等で簡単接続しモニター追加出来ます