カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Bullcon
  • モノタロウ(6)
  • スズキ(6)
  • エーモン(3)
  • カナック企画(1)
  • Beat-Sonic(1)
  • ファーストクリエイト(1)
  • carrozzeria(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kk-s201bc」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター Bullcon4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニターBullcon(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)電源(V)DC12本体質量(g)315取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180ヒューズ容量(A)3画素数130560画素(480×272)ケーブル長(cm)50電源コード(cm)250画面仕様16:9(固定)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC