カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- Bullcon
- モノタロウ(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- ケルヒャー(5)
- BEST(ベスト)[金物](5)
- アイリスオーヤマ(2)
- RS PRO(2)
- グリーンライフ(1)
- 工進(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- エンズィンガー・ジャパン(1)
- 大阪魂(1)
- Comfortable Electronic(COMF)(1)
「pa66 30gf」の検索結果

LEDヘッドランプ コンフォート2
Bullcon¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。 反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。 LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。用途LEDヘッドランプ HB3材質アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)消費電力(W)26電源電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)3200LED寿命(時間)50000ソケットHB3LED使用数(個)12(ETI製、超高輝度LED)動作温度範囲(℃)-40~90
LEDヘッドランプ コンフォート2 H4
Bullcon¥17,980税込¥19,7781セット(2個)6日以内出荷ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用! 放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。 LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、 (約50000時間)のスーパーロングライプを実現! 高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)仕様車検対応材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム消費電力(W)30電源電圧12V/24V色温度(K)6000寿命約50000時間保証期間3年保証光束(Lm)3200LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)動作温度範囲(℃)-40~+90