カテゴリ

  • 清掃用品(17)
  • 建築金物(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)

「pa66-30gf」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターボランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウターボランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ターボランス販売区分業務用
ガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ガン販売区分業務用
バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用 京セラインダストリアルツールズバリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ質量(g)210トラスコ品番442-9729
サイクロンジェットノズル 028 ケルヒャーサイクロンジェットノズル 028ケルヒャー(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
バリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウバリアブルノズルランス(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別バリアブルノズルランス適合高圧洗浄機MRO-1400販売区分業務用
高圧洗浄機 モノタロウ高圧洗浄機モノタロウ(244件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5販売区分業務用
MHW0800用トリガガン マキタMHW0800用トリガガンマキタ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体MHW0800
AJP-1600用バリアブルノズルランス 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用バリアブルノズルランス京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合本体AJP-1600
AJP-1600用 ターボノズルランス 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 ターボノズルランス京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
高圧洗浄機用ターボノズルランス。
適合本体AJP-1600、AJP-1620質量(g)210適合AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランストラスコ品番379-8461
ターボノズルメンテナンスキット 京セラインダストリアルツールズターボノズルメンテナンスキット京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
リョービAJP高圧洗浄機(ターボノズルランス先端交換キット)
適合本体AJP-1600
66ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン66ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)エンズィンガー・ジャパン
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から13日以内出荷
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
延長高圧ホース8M付で広範囲をカバー、ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ノズル:バリアブルノズル、ターボノズル高圧ホース:6m延長8mその他:中間ランス・吸水コネクター(フィルター付)・ ワンタッチジョイント・ワンタッチカプラ・ ノズルクリーナーピン質量(kg)3.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×304×413常用吐出圧力(MPa)7電源コード(m)5吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)6、延長8絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40吐出水量5.0L/min最大吐出水量(L/min)8
高圧洗浄機 ターボランスA アイリスオーヤマ高圧洗浄機 ターボランスAアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】ピンポイントに強いスパイラル水流。 強い水流がらせん状に出て汚れを洗い落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番498-6083適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口)材質ナイロン質量(g)220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×450
66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン66ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合)エンズィンガー・ジャパン
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷から63日以内出荷
剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
バリオスプレーランス 026 ケルヒャーバリオスプレーランス 026ケルヒャー
11,980税込13,178
1本
当日出荷
K 2 クラシックシリーズどの交換用バリオスプレーランスです。
調整用樹脂スペーサー ジョー・プリンス竹下調整用樹脂スペーサージョー・プリンス竹下
149税込164
1個
当日出荷
枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。 ネジ2本で後付けできます。 高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。
用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA66-GF30)仕上黒色推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじRoHS指令(10物質対応)対応
スペアパーツキット ケルヒャースペアパーツキットケルヒャー
14,980税込16,478
1個
当日出荷
幅(mm)80高さ(mm)35質量(g)61奥行(mm)130
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
収納・移動・持ち運びがしやすい軽量3.0kgのコンパクトボディにソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業が可能なガン・ホースもワンタッチ接続で準備と片付けが手軽にできる高圧洗浄機です。ソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業ができて巻き癖もつきにくく優れた取り回しを実現しています。洗浄機本体の位置を変えず車全周洗車が可能です(トヨタ ノア(全長4,695×全幅1,695mm)の場合)。質量3.0kgで持ち運びが楽にできます。ガン・ホースは工具レス&ワンタッチで接続ができて手軽に準備、片付けも簡単です。市販のバスケット(カゴ)にスポッと収まります(サイズ:430×230×300mmのバスケットで検証、バスケットのサイズによっては収まらない場合があります)。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ガン×1・高圧ホース(8m)×1・中間ランス×1・ワンタッチジョイント×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・ノズルクリーナーピン×1・吸水コネクター×1・ワンタッチカプラ×1・ガンホルダー×1材質ハウジング・ガン・高圧ホース:PP・PA66GF30・PVC質量(g)3000電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×233×382電源コード(m)5高圧ホース(m)8最高許容圧力(MPa)8.2水温(℃)(許容)40以下最大吐出水量(L/min)7
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GT1適合機種RG-100・RG-100H・TRE-40・TRE-55・W-470ED・W-470EDM・AW470ED・AW470EDM・ARG100・ATRE55・ATRE40・LO-3550・G-104P・G-104PH・G-104PHS・G-122P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×27×6質量(g/個)1.5入数(個)2
ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ(コード脱着式モデル)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
鉄研磨(バリ取り・面取り・開先・ビート処理・さび落とし)、鋼管の切断・コンクリート、瓦の切断
電圧(V)100
618AC 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]618AC 表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
7,898税込8,688
1個
当日出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm
用途ラバトリーブース材質本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂長さ(mm)81.5幅(mm)140高さ(mm)34備考※表示(赤)は動きません。非常解錠時のみ青になるため 常時閉のドアには使用できません。仕上シルバー取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
349税込384
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 23.1 mm 5.8 mm 13.1 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PA66 30 %GF 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23.1 x 5.8 x 13.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
エムネジ(+)ビットタイオウ 大阪魂エムネジ(+)ビットタイオウ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
当日出荷
種別全ねじ材質66ナイロン(PA66-GF30)全長(mm)20.5ねじ径(外径)20使用工具電動ドライバー+(#2)プラスビット寸法d(mm)20.5寸法A(mm)25寸法B(mm)2.5寸法C(mm)18首下長(mm)18寸法E(Φmm)20穴の形状十字穴
A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマA3オートフィードシュレッダーアイリスオーヤマ
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
A3コピー用紙を最大350枚まで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。ふたを開けて紙をトレーにセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きです。機密書類をしっかり守ります。
付属品電源コード、暗証ロックシール材質ABS樹脂、PA66+30%GF、SGCCサイズA4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520/600コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、電流ヒューズ、ダストボックススイッチ、上部ふたスイッチダストボックス容量(L)A4:約100(3500枚)細断速度約5.0m/分、約5.6m/分定格時間連続細断寸法(mm)約4×10給紙可能枚数【自動裁断】A4コピー用紙:350枚(A3コピー用紙:350枚)最大細断枚数【上質紙64g/m2】A4:18枚(A3:15枚)、【定格】A4:13枚(A3:13枚)細断形状クロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり
ヒートブラシ ヘアアイロン ワイドブラシ マイナスイオン (4段階温度調節140~200℃) 高速ヒート テスコムヒートブラシ ヘアアイロン ワイドブラシ マイナスイオン (4段階温度調節140~200℃) 高速ヒートテスコム
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。付属品ポーチ材質本体:PA66+30%GFホワイト質量(g)360(本体のみ)消費電力(W)0~1200(AC100~125V) / 0~1500(AC200~240V)スイッチ電源スイッチ電源AC100-125/200-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×60×50(本体のみ)温度表示LED表示イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)200/180/160/140保証期間1年間使用地区【海外使用】○
高圧延長ホース(ジョイント付き) グリーンライフ高圧延長ホース(ジョイント付き)グリーンライフ
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース。ジョイント付きの5m延長ホースで作業効率UP。
用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース付属品高圧ホース接続用ジョイントブラック質量(g)635全長(m)約5耐熱温度(℃)40材質(ジョイント)PA66+30GF材質(ピン)(ピン)SUS304 / (高圧ホース)TPU危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)14
カセットボンベ式発電機 京セラインダストリアルツールズカセットボンベ式発電機京セラインダストリアルツールズ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
用意する燃料はイワタニカセットガス(オレンジ)のみ、停電などの非常時や手軽に使いたい時に適したひずみの少ない良質な電気が供給可能なカセットボンベ式エンジン発電機です。家電製品にも安心の純正弦波(インバーター)でひずみの少ない良質な電気を供給するので照明機器のちらつきが発生しないのとパソコンや電子制御を行う電子機器も問題無く使用可能です。用意する燃料は入手や長期保管が容易なカセットボンベのみで起動が簡単です(準備や保管が面倒なエンジンオイルを標準付属しております)。超低騒音マーク取得の静音設計です。グリーン購入法災害備蓄用品適合です(発電機本体へのラベル貼付はありません)。アイドリング中の燃料消費を抑える省エネモード付、使用する電気機器の負荷に合わせてエンジン回転数を制御機能付、USB機器が充電できるUSB出力付です。
用途趣味やレジャー・ビジネス・非常時、手軽に使用する場合での電気の安定供給、電源のない場所での電気機器作業、自治体や公共施設などの防災用仕様エンジンオイル:4サイクル専用オイルAPI分類SE級以上SAE 15W-40または10W-30、5W-30付属品エンジンオイル(250mL)×1・プラグレンチ×1・プラスドライバー×1・オイルジョウゴ×1幅(mm)約235高さ(mm)約410質量(g)12600形式フルカバードタイプ奥行(mm)約462回転数(min-1[r.p.m])4200(最大トルク時)/3600(無負荷時)定格電圧(V)単相100(交流)定格電流(A)9(交流)定格周波数(Hz)50/60(交流)排気量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約235×410×462使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)/2本(取り付け本数)商品番号590100A材質(ハウジング)PP+TD20連続運転時間(h)カセットボンベ2本:1(定格負荷)、2.2(1/4負荷、省エネモード)始動方式リコイルスターター(手動)材質(カバー)上カバー・サイドカバー・プラグカバー:PP+TD20、マフラーカバー:PA66+GF30使用環境温度(℃)5~40電圧調整方式インバーター式材質(ボックス)パネルBOX:PP+TD20定格出力(kVA)0.9(交流)騒音値(dB(A)/7m)31.7sone/76(定格負荷)、23.9sone/74(1/4負荷)出力端子直流USBType-A(5V/3A9V/2A12V/1.5A)、直流USBType-C(5V/3A9V/3A12V/2.5A)(同時出力時最大5V3A)、アース付きコンセント(交流)点火プラグA5RTC (TORCH)またはCR5HSB (NGK)エンジンオイル量(L)0.27発電方式多極界磁回転型原動機空冷4ストローク単気筒OHVグリーンマーク認定
CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型) Comfortable Electronic(COMF)CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型)Comfortable Electronic(COMF)
149税込164
1個
3日以内出荷
適合電池サイズ/CR2032温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)(AC/DC)250定格電流(A)(AC/DC)3湿度(%RH)40℃、90~95で96時間材質(ハウジング)PA66+30%GF UL94VO 黒絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)フォスファーブロンズ 太さ0.2mm、ニッケル錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
充電式洗浄機  SJC-3650-AAA-0 部品 工進充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品工進
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SJC-3650-AAA-0
充電式洗浄機  SJC-3625-AAA-0 部品 工進充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品工進
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SJC-3625-AAA-0
LEDヘッドランプ コンフォート2 BullconLEDヘッドランプ コンフォート2Bullcon
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。 反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。 LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。
用途LEDヘッドランプ HB3材質アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)消費電力(W)26電源電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)3200LED寿命(時間)50000ソケットHB3LED使用数(個)12(ETI製、超高輝度LED)動作温度範囲(℃)-40~90
618B スライドボルト BEST(ベスト)[金物]618B スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50長さ(mm)18.5幅(mm)140高さ(mm)30取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉内開き
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 16mm RS PRORS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 16mmRS PRO
43,980税込48,378
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。ガラス繊維強化ナイロンとは. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか?. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか?. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション サポートリング
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 16mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃伸長 = 3.5 to 5%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 305mm x 8mm RS PRORS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 305mm x 8mmRS PRO
21,980税込24,178
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。ガラス繊維強化ナイロンとは. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか?. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか?. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション サポートリング
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 8mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃伸長 = 3.5 to 5%RoHS指令(10物質対応)対応
618BV スライドボルト BEST(ベスト)[金物]618BV スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50長さ(mm)18.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)30種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉内開き
LEDヘッドランプ コンフォート2 H4 BullconLEDヘッドランプ コンフォート2 H4Bullcon
17,980税込19,778
1セット(2個)
6日以内出荷
ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用! 放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。 LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、 (約50000時間)のスーパーロングライプを実現! 高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)
仕様車検対応材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム消費電力(W)30電源電圧12V/24V色温度(K)6000寿命約50000時間保証期間3年保証光束(Lm)3200LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)動作温度範囲(℃)-40~+90
618WV 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]618WV 表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース付属品非常解錠キー材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50長さ(mm)81.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)34仕上シルバー取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用
618W 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]618W 表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース付属品非常解錠キーストローク(mm)50長さ(mm)81.5幅(mm)140高さ(mm)34取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用