カテゴリ

  • カー用品(2)
    • 車用バックカメラ(2)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Bullcon
  • トライメイト(2)
  • トーホー(2)
  • サンワサプライ(8)
  • ラトックシステム(6)
  • VENTION(3)
  • アイネックス(3)
  • データシステム(3)
  • カシムラ(2)
  • ATOTO(3)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(25)
  • 塚本無線(14)
  • イメージニクス(13)
  • EPSON(11)
  • Beat-Sonic(11)
  • マザーツール(10)
  • ATEN(10)
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rca hdmi」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI変換ユニット BullconHDMI変換ユニットBullcon
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書質量(g)64(RCAケーブル含む)消費電力(W)(最大)5出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200動作温度範囲(℃)0~70湿度範囲(%)10~85
マジコネ HDMIハーネス Bullconマジコネ HDMIハーネスBullcon
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
HDMI(タイプA端子)出力機能のあるスマートフォン・タブレット・ストリーミング機・ゲーム機などの映像と音声を、HDMI(タイプE)入力端子搭載のナビゲーション画面でお楽しみいただけます。
用途HDMIコネクタータイプAをHDMIコネクタータイプEに変換できるマジコネHDMIハーネスセット内容HDMI変換ハーネス×1、HDMIタイプA(オス・オス)中継アダプター×1、取扱説明書×1長さ(m)(ハーネス)1.5適合品番(2018年モデル)NSZN-Z68T、NSZT-W68T、NSZT-Y68T/(2016年モデル)NSZN-Z66T、NSZT-W66T、NSZT-Y66T/(2014年モデル)DSZT-YC4T、NSZA-X64T、NSZN-W64T、NSZT-Y64T、NSZT-YA4T、NSZT-ZA4T電源電圧(V)12保証期間1年
HDMI変換ユニット USB電源コンバーター付属モデル BullconHDMI変換ユニット USB電源コンバーター付属モデルBullcon
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
スマートフォンなどのストリーミング映像や音楽を車載モニターで視聴! 電源部が表に出ないUSB電源コンバーターモデルでいつでも車内はすっきり!
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力するHDMI変換ユニット仕様本体バージョン:1.3(3D映像データ非対応)付属品1HDMI変換ユニット本体2HDMI2.0対応ケーブル3USB電源ケーブル4USB電源コンバーター5取付・取扱説明書兼保証書出力RCA(黄:映像/白・音声(L)/赤:音声(R))本体質量(g)64(RCAケーブル含む)入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5使用電源(V)12・24最大消費電力(W)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×16×39動作温湿度範囲0~70℃/10~85%最大消費電流(A)1以下