Phillips 66[オイル]
Phillips 66[オイル]のページです。Phillips 66[オイル]は、自動車用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
コストパフォーマンスの高いエンジンオイル。
摩擦防止性能が高く、錆や腐食を防止します。
優れた耐久性によりターボ車等の高出力エンジンにも対応できます。
引火点(℃)227
流動点(℃)<-39
粘度指数150
APISN
SAE10W-40
動粘度(cSt)(40℃)106、(100℃)15.4
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
オールラウンドな省エネタイプの部分合成油。
高温時での性能維持、低温時での始動性を大幅に改善したオールラウンドな省エネタイプのオイルです。
高温暗転性、耐摩耗性、スラッジ発生防止等に優れており、過酷な条件下でもエンジンの性能を引き出します。
SAE10W-30
APISN
ベースオイル部分合成
引火点(℃)229
流動点(℃)-39
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数148
ILSACGF-5
RoHS指令(10物質対応)対応
動粘度(cSt)(40℃)65.1、(100℃)10.4
危険物の性状非水溶性
ILSAC GF-5規格の高品質な部分合成油。
環境性能の維持と長期化を図った省エネタイプのオイルです。
優れた耐摩耗性を有し、エンジン内部のスラッジやデポジットの堆積を減らし、高温時の粘度低下を防止します。
SAE5W-30
APISN
ベースオイル部分合成
引火点(℃)216
流動点(℃)-39
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数158
ILSACGF-5
RoHS指令(10物質対応)対応
動粘度(cSt)(40℃)65.4、(100℃)10.9
危険物の性状非水溶性
低粘度オイル推奨車向けに開発された高品質な部分合成油。
優れた熱安定性と酸化安定性により、低燃費性能を発揮します。
優れた耐摩耗性を有し、エンジン内部のスラッジやデポジットの堆積を減らし、高温時の粘度低下を防止します。
SAE0W-20
APISN
ベースオイル部分合成
容量(L)19
引火点(℃)218
流動点(℃)-41
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数174
ILSACGF-5
RoHS指令(10物質対応)対応
動粘度(cSt)(40℃)46.0、(100℃)8.8
危険物の性状非水溶性
1缶(19L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷