絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

インターナショナルペイント

インターナショナルペイントのページです。インターナショナルペイントは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP 水性メタルコート 艶あり インターナショナルペイントIP 水性メタルコート 艶ありインターナショナルペイント
5,498税込6,048
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 プライマーレス仕様が可能。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。 防火材料等認定。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。使用場所屋内外兼用特性防火、艶あり、耐候主成分アクリル樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 青缶 インターナショナルペイントIPパテ 青缶インターナショナルペイント
2,998税込3,298
1缶(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
優れた研磨性、作業性。 防火材料等認定。
用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用特性防火使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPビスパテ インターナショナルペイントIPビスパテインターナショナルペイント
4,698税込5,168
1缶(3L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キメが細かく、きれいな仕上がり。
用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP水性メタルパテ インターナショナルペイントIP水性メタルパテインターナショナルペイント(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
エポキシ樹脂配合による高い密着性。優れた防錆効果。
用途内部鉄部の不陸調整、仕上げ用。特性防錆主成分エポキシ樹脂主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性メタルコートSi インターナショナルペイントIP 水性メタルコートSiインターナショナルペイント
6,298税込6,928
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
水性1液特殊アクリルシリコン樹脂塗料。 水性金属外部専用塗料。 優れた高耐候性、光沢性、光沢保持性。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 特殊UV抑制効果。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。使用場所屋外用特性耐候主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP弾性パテ インターナショナルペイントIP弾性パテインターナショナルペイント
4,998税込5,498
1缶(3L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
弾力性が要求される箇所に最適。 防カビ、防藻剤入り。
用途弾性仕上げ・補修用。特性弾性、防藻、防カビ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用 インターナショナルペイントIPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用インターナショナルペイント
4,598税込5,058
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷
水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。 豊富な艶のバリエーション。 微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。 抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。 耐皮脂性塗膜の形成。 豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用) 防火材料等認定。
使用場所屋内外兼用特性防火、艶有、耐候主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性メタルコート サビドメ インターナショナルペイントIP 水性メタルコート サビドメインターナショナルペイント(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂サビ止め塗料。 疎水性塗膜と顔料防錆との相乗効果により高い防錆性を発揮。 IP水性メタルコートSiにも使用可能で外部におけるオール水系化を実現。
特性サビドメ使用場所屋外危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性マルチコート 艶消シ インターナショナルペイントIP 水性マルチコート 艶消シインターナショナルペイント
6,998税込7,698
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。
用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。使用場所屋内外兼用特性艶消シ、耐候、防錆主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 万能 内外部用 インターナショナルペイントIPパテ 万能 内外部用インターナショナルペイント(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(12L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
超厚付けから仕上げまで可能。 防火材料等認定。
用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。使用場所屋内外兼用特性防火危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性マルチコート インターナショナルペイントIP 水性マルチコートインターナショナルペイント
6,998税込7,698
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。
用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。使用場所屋内外兼用特性耐候、防錆主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ アクリル インターナショナルペイントIPパテ アクリルインターナショナルペイント
3,398税込3,738
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
抜群の密着性。優れた耐水性、耐アルカリ性。
用途高級仕上げ用。特性耐水、耐アルカリ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 万能 内部用 インターナショナルペイントIPパテ 万能 内部用インターナショナルペイント
3,598税込3,958
1缶(2.8L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
超厚付けから仕上まで可能。
用途一般素地調整、超厚付け仕上げ用。使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP軟質塩ビコートSi インターナショナルペイントIP軟質塩ビコートSiインターナショナルペイント
10,980税込12,078
1缶(3.5kg)
5日以内出荷
水系1液アクリル・シリコン樹脂塗料塩ビ鋼板など塩ビ素地専用独自の耐可塑剤性技術(ベタツキ解消)優れた密着性、耐候性、耐水性プライマーレス仕様豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)F☆☆☆☆ 低VOC5分艶への調整可能
用途外部の塩ビ素地(塩ビ鋼板)内部の塩ビ素地(ビニールクロスなど)イエロー艶消し主成分アクリル・シリコン樹脂主な用途屋内外の塩ビ素地使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性密着性、耐候性、耐水性つや艶消し
IPメジパテ インターナショナルペイントIPメジパテインターナショナルペイント
4,598税込5,058
1缶(3L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
優れた作業性、研磨性。
用途超厚付け・仕上げ兼用。超厚付けから仕上げまで可能。特性研磨危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP ヨウヘキコート インターナショナルペイントIP ヨウヘキコートインターナショナルペイント
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水性1液事故硬化型シリカ系塗料。 通気型塗膜を形成(無機系を主体とした石垣状構造) 住宅基礎、コンクリートブロックに最適。 優れた密着性。特殊UV抑制効果。艶のない自然な仕上がり。 親水性の塗膜形成によるセルフクリーニング効果。 豊富であざやかな原色を取りそろえることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
使用場所屋外用特性耐候主な用途コンクリート危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ ライトワン インターナショナルペイントIPパテ ライトワンインターナショナルペイント
6,998税込7,698
1缶(12L)
5日以内出荷
汎用超軽量厚付けパテ。 抜群のヘラ切れ、作業性、研磨性。
用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。特性研磨危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 穴埋メ用 (小袋入リ) インターナショナルペイントIPパテ 穴埋メ用 (小袋入リ)インターナショナルペイント
13,980税込15,378
1箱(700g×28袋)
3日以内出荷
使用量の少ない充填箇所に便利。
用途一般仕上げ用。カベの穴、キズ補修用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 総パテ仕上用 インターナショナルペイントIPパテ 総パテ仕上用インターナショナルペイント
6,998税込7,698
1缶(20kg)
3日以内出荷
優れた研磨性、密着性。
特性密着性、研磨危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆