カテゴリ
- 塗料(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- 吉田製油所
- BIGM(丸山製作所)(11)
- エスコ(10)
- GVS(10)
- アズワン(5)
- PALL(ポール)(4)
- IKA(4)
- シグマアルドリッチ(4)
- SMC(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- フクビ化学(2)
- 大科電器(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- ケミプロ化成(2)
- PROST's(2)
- オーム電機(1)
- カンペハピオ(1)
- 金鳥(KINCHO)(1)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
「ml-300m」の検索結果

油性木材防腐剤 クレオトップ
吉田製油所(59件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(1L)ほか当日出荷から10日以内出荷クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。 防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。成分瀝青系油剤使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。主な用途屋外木製品標準使用量300mL/m2希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数2
白アリミケブロック(希釈済み)
吉田製油所(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1缶(2L)ほか当日出荷から4日以内出荷低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
スーパークレオトップ
吉田製油所¥3,698~税込¥4,068~1缶(2L)ほか当日出荷紫外線に強く、色落ちや剥がれが起きにくい高耐久タイプの木材防腐剤(屋外用)です。 防腐効果だけでなく、防虫(白アリ)防カビ効果もあります。 美しい濃色仕上げです。用途ウッドデッキ、木製フェンス、木製プランター、木杭、支柱など屋外木部の防腐/防虫/防かびに。成分合成樹脂(アルキド)主な用途屋外木製品希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数2
白アリスーパー21低臭
吉田製油所(9件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1缶(2.5L)ほか当日出荷から3日以内出荷(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。 防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。 白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。 木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。 耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。 殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。 有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。 これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。成分油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合)主な用途木標準使用量300mL/m2希釈剤不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐アルカリ危険物の性状非水溶性
水性白アリスーパーPHI 希釈済み
吉田製油所(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1缶(2L)ほか当日出荷から4日以内出荷低臭速乾で作業性が良いシロアリ駆除剤です。 防蟻性だけでなく、防腐防かび効果もあります。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 JISK1571適合品主な用途木標準使用量300mL/m2乾燥時間(時間)48(20℃時)使用後の手入方法刷毛:水洗い危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液不要特性防腐、防カビ、速乾
床下木部の白アリ予防・駆除に「油性白アリスーパーV」
吉田製油所¥3,998~税込¥4,398~1缶(2.5L)ほか当日出荷から4日以内出荷防蟻剤としては安全な非エステルピレスロイド系薬剤を使用しています。 シロアリなど木材害虫に対して、接触毒および食毒の殺虫作用があります。 トリアゾール系木材防腐剤配合により、木材の腐朽を防止します。 耐アルカリ性が良く、コンクリートのアルカリ性により分解されません。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 有効成分は水稲果樹野菜等の農薬として広く使用されている殺虫薬です。用途木造建築物、その他建築物の木部、木製構造物のシロアリ予防駆除防腐に成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤)タイプ油性主な用途木標準使用量300mL/m2有効成分非エステルピレスロイド系(防蟻剤)、トリアゾール系(防腐剤)希釈剤不要危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐アルカリ危険物の性状非水溶性
木材防腐剤「九三七一」
吉田製油所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1缶(300mL)ほか当日出荷から8日以内出荷木材内部までよく染み込み、腐れやカビから木製製品を守る透明の防腐剤です。 乾燥後は臭いが残らず、油性塗料や水性塗料の上塗りが可能です。 油性・水性塗料による上塗を容易に行えます。用途屋内・屋外の建築木部・木製製品(ドア・窓枠・敷居・棚・柵など)の防腐・防カビ。成分油性使用方法(1)塗装面のごみ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキなどの古い塗膜は、サンドペーパーなどで完全に削り落としてください。(3)毛のやわらかい油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。2回塗りの場合には、1回目を塗り終わってから3時間以上乾燥させ、2回目を塗布してください。上から塗装する際には、表面が完全に乾燥してから行ってください。(4)使い終えた刷毛は、新聞紙などで余分な本剤をふき取り、塗料用シンナーなどで洗い落してください。残った本剤は、しっかりふたを閉めて、購入時の容器に入れ、直射日光を避けて保存してください。色クリヤー主な用途屋内外木部・木製品標準使用量200~300mL/m2希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防腐、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2
白アリミケブロック#50(原液)
吉田製油所¥13,980税込¥15,3781箱(400mL)当日出荷低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 水19.6Lに対し薬剤1本(400ML)を添加してよく混合してください。 混合した薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に塗布または吹き付けて下さい。仕様劇特物対象外塗り面積(m2)約66.7希釈倍率50液性原液は油性、希釈後は水性主な用途木部処理用白アリ予防駆除剤有効成分ジノテフラン(防虫剤)5%、F69(木材防腐剤)5%標準塗布量300ML/m2乾燥時間(時間)(20℃):約48
木材防腐剤グリーン
吉田製油所¥3,598~税込¥3,958~1缶(1L)ほか4日以内出荷緑色の防腐処理木材(ACQ)の木口や切断面の防虫防腐に優れた効果を発揮します。 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。 木材の腐れやすい部分の保護にご使用ください。用途ウッドデッキ、ラティス等の屋外木製品に。使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛を使って塗布してください。塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して充分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布してください。(4)塗替えは1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。色グリーンタイプ油性主な用途屋外木製品標準使用量300~500mL/m2希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防腐、防虫危険物の性状非水溶性塗回数2