特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
151件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンティークワックス ターナー色彩

    アンティークワックス

    ターナー色彩(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(120g)
    当日出荷から3日以内出荷
    自然素材(天然素材)を使用した、人にやさしく安全性の高いワックスです。 天然素材のミツロウが主な原料です。 溶剤は、臭気が少なく、毒性の低いノルマルパラフィンを使用しているので安全・安心です。 木の保護と着色を同時に行えます。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。 固練りなので、ウエスやスポンジで簡単に塗ることができます。 手や塗装箇所以外を汚さず使用できます。 ワックスの伸びもよく、きれいに簡単に仕上げができます。 塗装後の色移り、ベタつきが少なく用途の幅が広がります。
    成分ろう(蜜蝋・カルナパ)、有機溶剤(ノルマルパラフィン)、合成樹脂(亜麻仁油変性)使用方法(1)塗る面のゴミを取り除き、紙やすりなどで、木のとげなどの荒れをならしてください。(2)柔らかい布でワックスを取り、木目に沿って少しずつ擦り込むように塗り広げます。(3)塗り村をなくして均一にするために、塗った布とは別の、きれいな布でしっかり拭き上げてください。拭き上げる前にタワシなど、硬いブラシでブラッシングすると、深みのあるツヤがでます。(4)塗装後は15~30分ほど乾燥させ、もう一度きれいな布で磨いて完成です。色が薄いと感じる場合は、(2)~(4)の工程をもう一度繰り返してください。主な用途標準塗布量(g/m2)20~30
  • ネオカラー ターナー色彩

    ネオカラー

    ターナー色彩
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    水性蛍光色です。 注意喚起、看板など使用されています。 上塗りに水性UVコートを使用下さい。
    用途注意喚起などに。特性蛍光質量(kg)0.6容量(L)0.6乾燥時間(時間)2指触乾燥時間(時間)2塗り重ね可能時間(時間)2標準重ね塗り回数(回)2塗布面積(m2)3危険物の類別非危険物
  • ポスターカラー 40cc入 ターナー色彩

    ポスターカラー 40cc入

    ターナー色彩
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般の不透明水彩絵具の仲間なのに、ムラなくきれいに塗れる、ポスターカラー。あざやかでマットに仕上がり、ナキ・にじみもありません。描きやすさで、広く愛されています。
    用途描画
  • アクリルガッシュ 20mL セット ターナー色彩

    アクリルガッシュ 20mL セット

    ターナー色彩
    3,198税込3,518
    1セット(12色×20mL)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    モチーフもテクニックも自由自在。ひとりひとりの創造力に応えるアクリルガッシュ。 モチーフを選ばない、強い接着力。ムラになりにくく、しっかりとしたノリのよさ。そしてあざやかな発色が生きる、デリケートなツヤ消しの仕上がり。さらに重ね塗りや溶き方の濃淡、すぐれた耐水性を生かせば、個性の表現は思いのまま。タフでしなやかなアクリルガッシュは、すべての人の描きたい気持ちに応え、かぎりない創造力を触発します。
    成分アクリルタイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1日以上)
  • U-35 ターナー色彩

    U-35

    ターナー色彩
    1,298税込1,428
    1缶(450mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ツヤのあるポーリングに。 粘度が低く、さらさらとしたメディウムで、絵具が混じり合わずポーリングに適しています。乾燥後は透明になり、ツヤが出ます。プロアーティストと試作を重ね、平滑性や粘度などの最適化を図りました。大容量タイプで初めてのポーリングに最適です。
    タイプツヤあり
  • T ナイロン黒軸デザイン筆 ターナー色彩

    T ナイロン黒軸デザイン筆

    ターナー色彩
    180税込198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ:全長:約240mm穂先:約10.5×21mm面相筆/全長:約195mm穂先:約Φ3×15.5mm,彩色筆/全長:約200mm穂先:約Φ6×23mm,平筆/全長:約234mm穂先:約13×20mm。セット内容:面相筆(中)、彩色筆(中)、平筆4号
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • T アクリル製溝付定規 ターナー色彩

    T アクリル製溝付定規

    ターナー色彩
    220税込242
    1個
    3日以内出荷
    溝付きで線引きに便利なアクリル製定規
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • T ペーパーパレット ターナー色彩

    T ペーパーパレット

    ターナー色彩
    300税込330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サイズ:305×170mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
  • ガラスペイント ライナー ターナー色彩

    ガラスペイント ライナー

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    649税込714
    1本(20mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスペイントライナーはガラス面に線を描くことができるペイントです。 ガラスペイントと組み合わせることでステンドグラス風の仕上げができます。 タイル、プラスチック、木、紙などにも描けます。
    標準塗布面積(1回塗り)直線で20~30m※線の太さにより増減します主な用途木、紙、プラスチック、ガラス乾燥時間(時間)約3~4※線の太さにより増減します危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • アクリルガッシュB色 11ml ターナー色彩

    アクリルガッシュB色 11ml

    ターナー色彩
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
    仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット
  • U-35 20mL ターナー色彩

    U-35 20mL

    ターナー色彩
    279税込307
    1本(20mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
    容量(mL)20
  • U-35 ターナー色彩

    U-35

    ターナー色彩
    959税込1,055
    1缶(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    なめらかで透明感を出す表現に。 塗膜にはツヤがあり、粘度は低く、すぐれた耐水性と耐光性があります。多く混ぜるほど透明感がアップ。接着力が強く、コラージュ技法に最適です。透明性にすぐれ、黄変しにくい樹脂を使用しています
    ソフト ジェルメディウムタイプツヤあり
  • U-35 ターナー色彩

    U-35

    ターナー色彩(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1缶(250mL)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    超軽量で不透明な盛り上げに。 半透明~不透明のツヤ消し、乾くと弾力のある盛り上げができます。 従来のモデリングペーストに比べて約1/2の軽さで大作や立体作品の制作などに最適です。
    用途盛り上げライト モデリングペーストタイプツヤ消し
  • U-35 ターナー色彩

    U-35

    ターナー色彩
    1,498税込1,648
    1缶(450mL)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    驚きの黒さで下塗りを。 黒にこだわってきたターナー色彩ならではのブラックジェッソ。非常に漆黒性にすぐれた下地材です。引き締まった色感に仕上げる効果があり、コントラストの高い表現も可能です。
    ブラック ジェッソタイプツヤ消し
  • 布えのぐ 伝統色 ターナー色彩

    布えのぐ 伝統色

    ターナー色彩
    379税込417
    1本(20mL)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    【落ち着いた日本の伝統色を使ったアレンジ。 布えのぐ 伝統色】。四季の移ろいや自然の草花など、日本人が古来から親しんできた日本の伝統色。その絶妙な色合いをお楽しみください。専用メディウムを使えば、フリーハンドでもグラデーションが簡単に描けます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
    用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。特性ツヤ消し成分合成樹脂(アクリル)性質水性塗装およそA4サイズ1枚程度乾燥時間約1~2日(完全乾燥)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。危険物の類別非危険物
  • ネオカラー ターナー色彩

    ネオカラー

    ターナー色彩
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    水性蛍光色です。 注意喚起、看板など使用されています。 上塗りに水性UVカットクリアを使用下さい。
    用途注意喚起などに。成分合成樹脂トラスコ品番194-8790質量(kg)0.6容量(L)0.6塗布面積(m2)3標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)2アズワン品番64-8771-47危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2特性蛍光塗り重ね可能時間(時間)2
  • ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(モルタル・コンクリート風) ターナー色彩

    ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(モルタル・コンクリート風)

    ターナー色彩
    1,298税込1,428
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 漆喰調の仕上がりになります。
    テクスチャーメディウム(モルタル・コンクリート風)主な用途室内壁使用場所屋内危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2以上/25℃乾燥時間(完全)1~2日
  • ミルクペイント for ウォール ターナー色彩

    ミルクペイント for ウォール

    ターナー色彩
    1,298税込1,428
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。 原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。 全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。 イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能あり。 汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。 カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。 防火材料認定商品。 黒板:子どもと一緒にお絵描きもできる黒板機能。
    主な用途室内壁乾燥時間(時間)1~2使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐水
  • Jカラー Muted Series ターナー色彩

    Jカラー Muted Series

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。
    特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • アイアンペイント 3L ターナー色彩

    アイアンペイント 3L

    ターナー色彩
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    塗るだけで金属のような質感です。
    用途DIY、ホビー向けフェイク塗装用。容量(L)3塗布面積(m2/缶)15(2回塗り)塗布面積(m2)15標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2時間塗り重ね可能時間(時間)2時間乾燥時間2時間
  • 布えのぐ伝統色12色セット ターナー色彩

    布えのぐ伝統色12色セット

    ターナー色彩
    3,898税込4,288
    1セット(12色×20mL)
    欠品中
    さまざまな布に描ける水性絵具です。 身の回りのファブリックにあざやかに彩りを。 乾燥後は、ゴワつきがなく、お洗濯が可能です。アイロンでの熱処理は不要です。
    用途布に描く時にセット内容12色インク色12色セット
  • U-35 20mL 24色セット ターナー色彩

    U-35 20mL 24色セット

    ターナー色彩
    6,298税込6,928
    1セット(24色×20mL)
    欠品中
    アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
    インク色ハンザ イエロー ライト、ハンザイエロー オペーク、ディアリライドイエロー、ライト オレンジ、ピロール オレンジ、ナフソールレッド ライト、キナクリドンマゼンタ、アリザリン クリムソン (ヒュー)、ライト マゼンタ、ミディアム マゼンタ、ウルトラマリン バイオレット、ディオキサジン パープル、アクア ブルー、セルリアンブルー ディープ、フタロブルー (グリーン シェード)、ライトグリーン、パーマネントグリーン ライト、フタロ グリーン (ブルー シェード)、アンブリーチド チタニウム、イエローオーカー、バーントシェナー、ロー アンバー、ジェットブラック、チタニウムホワイト
  • U-35 ターナー色彩

    U-35

    ターナー色彩
    1,198税込1,318
    1缶(250mL)
    5日以内出荷
    ツヤ消しで表面の保護に。 紫外線による劣化を抑えるための仕上げ用ツヤ消しバーニッシュです。高い耐光性をそなえた樹脂を使用しています。ホコリのつきにくい表面になります。乾燥後の塗膜はアンモニア水などのアルカリ溶液で除去できます。
    用途上塗りマット バーニッシュ容量(mL)250タイプツヤ消し
  • U-35 ターナー色彩

    U-35

    ターナー色彩
    1,198税込1,318
    1缶(250mL)
    3日以内出荷
    ツヤ出しで表面の保護に。 紫外線による劣化を抑えるための仕上げ用ツヤ出しバーニッシュです。高い耐光性をそなえた樹脂を使用しています。ホコリのつきにくい表面になります。乾燥後の塗膜はアンモニア水などのアルカリ溶液で除去できます。
    グロス バーニッシュ容量(mL)250タイプツヤあり
  • ステッチカラー ターナー色彩

    ステッチカラー

    ターナー色彩
    739税込813
    1本(20mL)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    刺繍のように描ける絵具 布に描き、乾くと立体感のある刺繍風の作品に仕上がります。 熱処理なしで手洗い(押し洗い)が可能です。 パレットや筆なしで、手軽に始められます。
    容量(mL)20乾燥時間(時間)3以上(※手洗い(押し洗い)する場合は1週間以上)使用可能面積2mm幅で8~10m(線の太さによる)
  • 布えのぐ専用 メディウム ターナー色彩

    布えのぐ専用 メディウム

    ターナー色彩
    369税込406
    1本(20mL)
    3日以内出荷
    布えのぐのグラデーション(ぼかし)をするときに混ぜるときれいに仕上がる補助剤です。水の代わりに使用することで、定着力を弱めることなく、色を薄めることができます。
    用途布えのぐを水で薄めずにグラデーション(ぼかし)が出来ます。成分合成樹脂(アクリル)使用方法目安として、布えのぐ:2に対して、メディウム:1をよく混ぜてご使用ください。性質水性アズワン品番64-5138-47危険物の類別非危険物特性ツヤ消し
  • T イベントカラー 6色セット(A) ターナー色彩

    T イベントカラー 6色セット(A)

    ターナー色彩
    3,400税込3,740
    1セット(170mL×6色)ほか
    3日以内出荷
    絵の具のように手軽に筆で描け、乾くと水で洗っても落ちない。乾けば雨に濡れても大丈夫 紙、木、布のほか、いろんな素材に描けます。セット内容:赤、黄、緑、コバルト、黒、白
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容赤、黄、緑、コバルト、黒、白
  • T PC 11ml 蛍光6色セット ターナー色彩

    T PC 11ml 蛍光6色セット

    ターナー色彩
    1,240税込1,364
    1セット
    当日出荷
    鮮やかな発色の蛍光アクリルガッシュ6色セット
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。付属品安心ベルト付き
  • Jカラー White Series ターナー色彩

    Jカラー White Series

    ターナー色彩
    2,898税込3,188
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あたたかみのある白、ピュアな白、クールな白・・・。色の基本として、白のもつさまざまな表情、その魅力にこだわったシリーズです。
    特性速乾主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • Jカラー Bright Series ターナー色彩

    Jカラー Bright Series

    ターナー色彩
    2,898税込3,188
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
    特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • アクリルガッシュ ジャパネスク20mL セット ターナー色彩

    アクリルガッシュ ジャパネスク20mL セット

    ターナー色彩
    3,198税込3,518
    1セット(12色×20mL)ほか
    欠品中
    モチーフもテクニックも自由自在。ひとりひとりの創造力に応えるアクリルガッシュ。 伝統的な「日本」を感じさせる落ち着いた美しい色調と独特の質感。
    成分アクリルタイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1日以上)
  • アクリルガッシュ 11mL スクールセット ターナー色彩

    アクリルガッシュ 11mL スクールセット

    ターナー色彩
    2,498税込2,748
    1セット(18色×11mL)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モチーフもテクニックも自由自在。ひとりひとりの創造力に応えるアクリルガッシュ。 モチーフを選ばない、強い接着力。ムラになりにくく、しっかりとしたノリのよさ。そしてあざやかな発色が生きる、デリケートなツヤ消しの仕上がり。さらに重ね塗りや溶き方の濃淡、すぐれた耐水性を生かせば、個性の表現は思いのまま。タフでしなやかなアクリルガッシュは、すべての人の描きたい気持ちに応え、かぎりない創造力を触発します。
    成分アクリルタイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1日以上)
  • 工作くん ターナー色彩

    工作くん

    ターナー色彩
    1,398税込1,538
    1缶(300mL)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    そのまま塗れる工作用えのぐ。 のびがよく、混色や重ね塗りが自由にでき、透けや、色ムラが少ない絵具です。
    成分アクリル容量(mL)300タイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)10~30(※完全乾燥1~2日)塗布面積(m2)5
  • ファンシーカラー ターナー色彩

    ファンシーカラー

    ターナー色彩
    2,698税込2,968
    1缶(600mL)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    安全衛生に配慮した幼児用絵具。 有害成分(重金属等)を一切使用していない安全絵具です。
    成分アラビアガム容量(mL)600タイプツヤ消し乾燥時間(分)(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1~2日)
  • U-35 ターナー色彩

    U-35

    ターナー色彩
    959税込1,055
    1缶(250mL)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エッジが立った大胆な盛り上げに。 最も粘度が高く、立体的な表現に適しています。乾燥すると透明感と光沢感が増します。透明性にすぐれ、黄変しにくい樹脂を使用しています。
    ヘビー ジェルメディウムタイプツヤあり
  • U-35 ターナー色彩

    U-35

    ターナー色彩
    1,298税込1,428
    1缶(250mL)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ザラザラの砂のような質感に。 軽石粉が入っており、砂のようなザラザラとした質感です。乾燥すると不透明、ツヤ消しで硬い塗膜になります。
    コースパミスジェルタイプツヤ消し
  • てのひらえのぐ しろくまくん 10色セット ターナー色彩

    てのひらえのぐ しろくまくん 10色セット

    ターナー色彩
    10,980税込12,078
    1セット(10色×200mL)
    3日以内出荷
    手や指で触って遊べる体験学習向け絵具 安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
    用途幼児用絵具成分ポロビニルアルコールタイプツヤ消し乾燥時間(分)(目安)30インク色しろいろ、きいろ、だいだいいろ、あかいろ、ももいろ、ちゃいろ、きみどりいろ、みどりいろ、そらいろ、あおいろ塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
  • 布えのぐ専用 シルクスクリーンメディウム ターナー色彩

    布えのぐ専用 シルクスクリーンメディウム

    ターナー色彩
    629税込692
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    布えのぐでシルクスルリーン印刷するためのメディウムです。このメディウムを混ぜると絵具がスムーズに布へ移動し、きれいにシルクスクリーン印刷ができます。
    用途布えのぐのシルクスルリーン印刷用メディウム。成分合成樹脂(アクリル)使用方法布えのぐとシルクスクリーンメディウムを1:1で、よく混ぜてお使いください。性質水性アズワン品番64-5138-48危険物の類別非危険物特性ツヤ消し
  • 布えのぐ ラメカラー ターナー色彩

    布えのぐ ラメカラー

    ターナー色彩
    369税込406
    1本(20mL)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    【ラメでもっと日常をキラキラさせたいっ! 布えのぐ ラメカラー】。キラキラ光を反射する、小さなラメ入りの6色。見る角度でキラメキが変化し、違った表情を見せてくれます。また、濃い色の下地の方が、ラメがはっきり見えます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
    用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。特性ツヤ消し成分合成樹脂(アクリル)性質水性塗装およそA4サイズ1枚程度乾燥時間約1~2日(完全乾燥)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。危険物の類別非危険物
  • ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(漆喰風) ターナー色彩

    ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(漆喰風)

    ターナー色彩
    1,298税込1,428
    1本(200mL)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 漆喰調の仕上がりになります。
    テクスチャーメディウム(漆喰風)主な用途室内壁使用場所屋内危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2以上/25℃乾燥時間(完全)1~2日