カテゴリ

  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Gクラフト
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Hutchinson(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SK11(1)
  • SMC(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • トヨタ(3)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 住友重機械工業(16)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「190j4」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GROM シングルサイドスイングアーム Gクラフト

    GROM シングルサイドスイングアーム

    Gクラフト
    1本
    欠品中
    熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。 ハブダンパーは標準装備。 ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。 スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。 チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。 リアホイールサイズは4.0Jサイズ(推奨タイヤサイズ130-70-12)にすることで、迫力あるリア周りを演出します。 キャリパーはキャストタイプのカニブレンボが使用可能。 カニブレンボ ブレンボ2P ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。 ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。 シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。 純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。 60444-3 ※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。 ※ホイールは専用設計の物が付属します(12-4.0J) ※リアショックはGROM用が使用できます。 ※スイングアームの長さは+6cmロング相当 ※ディスクローターはΦ190(NS-1リア用) ※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
    RoHS指令(10物質対応)対応