土井製作所
土井製作所は、電力・通信関連事業をはじめとする幅広い分野において培ってきた長年の信頼と実績を活かし、管路・継手、地震・地盤沈下・液状化対策製品などにより、防災・減災、インフラメンテ、環境リサイクルの分野においてもお客様のニーズに合わせてご対応しています。技術サービス企業だからこそできる現場レベルからの問題解決を強みとして、安心・安全、そして便利な次世代のインフラの構築に真剣に取り組んでいます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社土井製作所 |
|---|---|
| 設立 | 1942/03/13 |
| 所在地 | 〒135-0016 東京都江東区東陽五丁目30番13号東京原木会館 |
漏水したままの管路でも止水が可能です。
加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途止水材
温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
形状カートリッジタイプ
質量(kg)0.47
1本(310mL)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
長さ(mm)1000
幅(mm)50
厚さ(mm)20
質量(kg)0.1
1組(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個(500g)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
半永久的に硬化せず、錆びの原因となる水・空気を通しません。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高いです。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途防食テープ
厚さ(mm)2
1巻(10m)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
スマートバンド専用工具です。
用途バンド幅32mmのスマートバンド用工具です。
締付けはハンドル式で、トルクレンチを使うことで高精度な締付けも可能です。
寸法(mm)410×255×135
質量(kg)2.79
適合ベルト幅(mm)32
1台
¥199,800
税込¥219,780
33日以内出荷
スマートタイ、スマートバンド兼用工具です。
用途スマートタイとバンド幅19mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。
締付け・切断を簡単に行えます。
寸法(mm)370×285×55
質量(kg)0.75
適合ベルト幅(mm)19
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
スマートバンド専用工具です。
用途バンド幅7mmと10mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。
締付け・切断を簡単に行えます。
寸法(mm)215×130×30
質量(kg)0.43
適合ベルト幅(mm)7・10
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m)30
特性耐候、耐食、耐薬品
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m)30
材質PA66
特性耐候、耐食、耐薬品
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
材質PA11
特性耐候、耐水、耐薬品、耐食
全長(mm)750
厚さ(mm)3.6
ベルト幅(mm)20
1束(10本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷