NBK(鍋屋バイテック会社) NBK(鍋屋バイテック会社)のページです。NBK(鍋屋バイテック会社)は、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在70件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 鍋屋バイテック会社 所在地 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
物流/保管/梱包用品/テープ (1) 測定・測量用品 (4) メカニカル部品/機構部品 (63) ねじ・ボルト・釘/素材 (2) ブランド: NBK(鍋屋バイテック会社)価格: 50,000~100,000円すべて解除
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー リム幅w(mm) 63 関連資料 技術資料1(0.5MB)
ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー リム幅w(mm) 50 関連資料 技術資料1(0.5MB)
標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) (4件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形 B 材質 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類 Vプーリー
イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°) 1/6 材質(本体) FC200以上 種類 フランジタイプ
イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
JIS Vプーリー B-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 61日以内出荷
種類 Vプーリー 溝の形 B 溝数 4 リム幅w(mm) 82 ハブs1(mm) -
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー リム幅w(mm) 82 関連資料 技術資料1(0.5MB)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°) 2 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) SUS303 タイプ クランピングタイプ 種類 スリットタイプ 適合軸公差 h6およびh7(推奨)
ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。
高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質 (継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズ FCL 関連資料 技術資料1(0.5MB)
ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 6日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上 [シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 61日以内出荷
種類 イソメックSPプーリー 溝数 5 リム幅w(mm) 101 ハブs1(mm) - 関連資料 技術資料1(0.5MB)
JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類 Vプーリー 溝の形 A 溝数 3 リム幅w(mm) 50 下穴径d(Φmm) -
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
材質 (継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズ FCLS 関連資料 技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPZ-6 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
種類 イソメックSPプーリー 溝数 6 リム幅w(mm) 76 ハブs1(mm) - 関連資料 技術資料1(0.5MB)
JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類 Vプーリー 溝の形 B 溝数 5 リム幅w(mm) 101 ハブs1(mm) -
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類 スリットタイプ 許容偏角(°) 2 軸方向変位(mm) ±0.5 材質(本体) SUS303 タイプ キータイプ 寸法c(Φmm) 62.5 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 付属品 セットスクリュー
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷 から 81日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。
メンテナンスフリー。
用途 産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質 (本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
2種類の取りつけタイプを選択できます。
[[AV-D32-46D111-76]]----平行タイプ
[[AV-D32-46D131-76]]----垂直タイプ
平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途 産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質 (本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白) 最大積載荷重(kg) 5.4 最大荷重(N) 755 トルク(N・m) (左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転] 最大動荷重(N) 70
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷
リニアシャフト用。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:シャフトをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
[[MKR-1600-A]]は、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
材質 (本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし、(キャップ)SUS303 寸法H(mm) 6 寸法A(mm) 54 寸法X(mm) 22 寸法B2(mm) 15 寸法A1(mm) 15 寸法H1(mm) 31.5 寸法B1(mm) 37 寸法G(mm) M5 寸法A2(mm) 5 寸法B3(mm) 11 適合シャフト径(Φmm) 16 保持トルク(N・m) 5.2 保持力(N) 650
レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 4日以内出荷 から 11日以内出荷
ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法d(mm) 12 寸法L3(mm) 35 ねじ規格 並目 材質 (ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5