カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(12)
  • EKチェーン(100)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(84)
  • オザック精工(50)
  • セイキ製作所(45)
  • コンドーテック(31)
  • 東栄管機(23)
  • 住商モンブラン(22)
  • タカノ(19)
  • NB(日本ベアリング)(18)
  • BIG DAISHOWA(16)
  • THK(15)
  • 清水製作所[継手](15)
  • 水本機械製作所(14)
  • フェリック(14)
  • 旭精工(13)
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • セキスイ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「112l」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPC プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
  • プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
    材質ガラス繊維強化ナイロン6
  • モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    モータベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129,800税込142,780
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UAC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAC アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1セットほか
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRC ローラチェーンボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質スティール
  • TA プラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    TA プラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    809税込890
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フェノール樹脂許容荷重(N)500
  • USP ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    USP ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UUF ウレタン取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UUF ウレタン取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質スティール表面処理硬化ポリウレタンコーティング(つや消し黒)許容荷重(N)1000
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    299,800税込329,780
    1セット
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)S25C以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • UAP アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAP アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質アルミニウム製許容荷重(N)1000
  • ULF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ULF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
  • UMP スティール取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UMP スティール取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質スティール製表面処理クロムメッキ許容荷重(N)1000
  • ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
  • JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    溝数5リム幅w(mm)136溝の形C
  • UAFS ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAFS ステンレス取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
  • UYF 鋳鉄キャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UYF 鋳鉄キャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質スティール許容荷重(N)1000
  • JIS Vプーリー C-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー C-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    溝数6リム幅w(mm)161.5ハブs1(mm)-溝の形C
  • ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7寸法H(mm)48寸法a(mm)13寸法A(mm)20寸法D(mm)24寸法D1(mm)13.5寸法W(mm)50寸法M(mm)M6寸法h(mm)32寸法Lf(mm)10寸法W1(mm)32許容荷重(N)1000
  • タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS