カテゴリ

  • 機構部品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • タチバナ製作所(28)
  • リンナイ(23)
  • EBM(江部松商事)(20)
  • TKG(13)
  • ノーリツ(13)
  • hokua(北陸アルミニウム)(12)
  • パール金属(11)
  • CAPTAIN STAG(11)
  • ナカオアルミ(10)
  • 和平フレイズ(10)
  • レストランサプライ(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 和田助製作所(6)
  • フジノス(5)
  • ヒロショウ(5)
  • AG(赤川器物製作所)(4)
  • 杉山金属(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12cm 鍋」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWR リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(10個)
    当日出荷
    座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
    用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FCM・FCF レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCM ミニクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS303種類リジッドタイプ
  • SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDCM-C回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
  • LDCMSミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCMSミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDCMS-C回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
  • ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
  • ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LWP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303
  • ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LW‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LW‐CR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
  • ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐W

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304
  • ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐NI NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐NI

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
    使用温度範囲(℃)5~80保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク公称圧力(bar)6
  • ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥839税込¥923
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
    材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
  • ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
    材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303
  • ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
  • ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LWP‐NI NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LWP‐NI

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
  • HCM クラッチメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)

    HCM クラッチメカニズム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    材質スティール
  • ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
    材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
  • ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW‐CR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
  • ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
  • ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
  • ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐AS NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐AS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS303
  • ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LWP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303
  • ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LWP‐AS NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LWP‐AS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS303材質(長穴用座金)SUS303