カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- スリーボンド(2)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(2)
- ミツビシ(1)
- 椿本チエイン(3)
「1373b」の検索結果
特価
関連キーワード

鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-B同士、またTSCC-M、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800税込¥131,7801個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・全開時にロック可能なオープンロック機構つき。黒色のストッパを押すとロックが解除されます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-K同士、またTSCC-B、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら