カテゴリ

  • 機構部品(81)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(28)
  • 大阪魂(1,411)
  • プロトブレンボ(90)
  • 清水製作所[継手](89)
  • 八幡ねじ(84)
  • TRUSCO(73)
  • SK11(62)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(52)
  • 日産ネジ(52)
  • アオイ(51)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
  • THK(38)
  • エスコ(37)
  • OHSATO(大里)(33)
  • KTC(30)
  • ミトロイ(30)
  • KYO-EI(30)
  • ラクテム(28)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17mm HEX」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質インコネル
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
SCH 六角頭用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)SCH 六角頭用カバーキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
649税込714特価
1パック(10個)
当日出荷から14日以内出荷
材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社)盗難防止ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)1材質(本体)SUS304
SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFP 六角穴付き平行スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイプ標準タイプ
SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナットNBK(鍋屋バイテック会社)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PP頭部形状六角
SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質モリブデン
SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
959税込1,055特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
SHNJ・SWAJ 平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNJ・SWAJ 平座金NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS310S
イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6NBK(鍋屋バイテック会社)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
欠品中
高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑)ねじピッチ1.5寸法L(mm)12寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法B(mm)6寸法D1(mm)17ねじ規格細目寸法M(mm)M12最高使用温度(℃)180許容圧力(MPa)40許容締付トルク(N・m)20
SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
1袋入数(個)1
マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつき六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
SHNT チタン六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SHNT チタン六角ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質チタン
SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
909税込1,000
1パック(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角
SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SHS 六角スタッドボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
989税込1,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)14寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDSS
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
889税込978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PTFE頭部形状六角
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
寸法d(mm)13寸法h(mm)2寸法r(mm)15寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17