カテゴリ

  • 機構部品(160)
  • メカニカル部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(48)
  • SMC(2,559)
  • トヨタ(714)
  • MAZDA(マツダ)(434)
  • 大阪魂(293)
  • 三菱ふそう(252)
  • 三木プーリ(239)
  • Kawasaki(228)
  • RS PRO(180)
  • 岩田製作所(161)
  • エスコ(156)
  • CKD(156)
  • P・O・Pトレーディング(155)
  • 日野自動車(126)
  • Festo(124)
  • TRUSCO(123)
  • ホンダ(121)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(113)
  • 三菱電機(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20×1.5」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGT グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RDC カラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDC カラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • インデックスプランジャ用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
    材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,698税込21,668
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
  • インデックスプランジャ用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじ規格細目
  • スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カラー - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
  • トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(ロックナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
    材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,798税込29,478
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,578税込2,836
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
  • ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FPM レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • NSCSS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCSS セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別スプリット
  • ABV・ABK パワーストップ用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ABV・ABK パワーストップ用ブラケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,138税込7,852
    1個
    5日以内出荷
    ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。
  • スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
    材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
  • スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ - ツマミつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃
    寸法Lf(mm)8M並目M5
  • スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
    材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
  • インデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
  • NSCS-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • FPMS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FPMS レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    809税込890
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ - ツマミつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
    寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5