カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- SMC(45)
- 日東工業(13)
- 三菱(13)
- スバル(12)
- ホンダ(4)
- ノーリツ(4)
- 富士変速機(4)
- サンドビック(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 三菱ふそう(3)
- タカノ(3)
- 日立産機システム(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 奥岡製作所(2)
- 摂津金属工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 岩崎電気(1)
- ブランドをもっと見る
「2045a」の検索結果

レベリングアジャスタ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2ロックナット無し