カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- SMC(113)
- MAZDA(マツダ)(42)
- CKD(31)
- ダイハツ(16)
- フジタ[室名札・標識](14)
- ホーザン(12)
- NSK(日本精工)(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- オイレス工業(8)
- 椿本チエイン(8)
- スバル(8)
- ミツビシ(8)
- 扶桑金属工業(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- トヨタ(6)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- EPCOS(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- オルファ(3)
- ブランドをもっと見る
「209b」の検索結果

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303ねじ規格並目ロックナット無し
リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥669,800~税込¥736,780~1個47日以内出荷材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM