カテゴリ
- 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- brembo(19)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- FPC(9)
- IDEC(和泉電気)(19)
- KITO(キトー)(8)
- SUS(エスユーエス)(27)
- TDK(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- コクヨ(5)
- スーパーツール(7)
- テンパール工業(5)
- ニチフ(5)
- ラムマウント(6)
- 日東工業(13)
- 鹿島化学金属(UKB)(6)
- ブランドをもっと見る
「22-s6」の検索結果
特価

PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から18日以内出荷ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し・位置決めに。
PLY インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
PDV インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から18日以内出荷ストローク(mm)8色レバー:つや消し黒荷重(最小~最大)(N)6.5/20
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
PCV インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から18日以内出荷ストローク(mm)8色レバー:つや消し黒荷重(最小~最大)(N)7/16.5
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
PDX インデックスプランジャー(キータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から18日以内出荷色ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒タイプキー操作タイプ
インデックスプランジャ - プッシュタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から18日以内出荷プッシュタイプのインデックスプランジャ。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。ねじピッチ1.5ねじ規格細目