カテゴリ
- 機構部品(31)
- メカニカル部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(200)
- エスコ(877)
- TRUSCO(342)
- 大阪魂(220)
- 水本機械製作所(143)
- 未来工業(123)
- イマオコーポレーション(108)
- TAKIGEN(タキゲン)(105)
- NTN(エヌティーエヌ)(94)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(90)
- KTC(85)
- OSG(オーエスジー)(80)
- アズワン(70)
- LAMP(スガツネ工業)(65)
- サンワサプライ(64)
- 岩田製作所(59)
- トップ工業(58)
- NSK(日本精工)(57)
- セキスイ(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「26mm」の検索結果
特価

アルミキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809税込¥8901個当日出荷から18日以内出荷前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
エンプラ・フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
UPC プラキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から4日以内出荷前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
プラキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から7日以内出荷前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。材質ガラス繊維強化ナイロン6
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
PLXS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から18日以内出荷ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し、位置決めに。
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
UPF プラ取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅許容荷重(N)500
PLYS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759税込¥8351個当日出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12材質(取付部)(スティール)SUM22L
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。ねじ規格並目
LWBF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部めねじ材質(ピン)スティール
GGR リトラクタブル回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個欠品中SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
ボールロックピン - リテーナタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639税込¥7031個当日出荷から18日以内出荷抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303ねじ規格並目
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃寸法Lf(mm)8M並目M5
カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプキータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5