カテゴリ

  • 機構部品(646)
  • メカニカル部品(220)
  • ねじ・ボルト・釘(123)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(516)
  • SMC(14,935)
  • 大阪魂(8,018)
  • エスコ(5,577)
  • 三木プーリ(5,323)
  • RS PRO(4,996)
  • TRUSCO(1,737)
  • コノエ(1,519)
  • コガネイ(1,061)
  • KANA(片山チエン)(1,002)
  • アズワン(972)
  • cotta(969)
  • メディアカバーマーケット(928)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](913)
  • ノーブランド(855)
  • NTN(エヌティーエヌ)(685)
  • イマオコーポレーション(671)
  • Panasonic(パナソニック)(655)
  • NSK(日本精工)(635)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30mm」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,000件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    689税込758
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5色(本体)CR
  • SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    379税込417
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    349税込384
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ブシュ付きボルトです。
    セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • スケールプレート(横型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールプレート(横型) - 1/2縮尺目盛り

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    縮尺が1/2の横型スケールプレート。 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
    材質(本体)SUS304
  • ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5色(本体)CR
  • ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5色(本体)CR
  • ミニクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5色(本体)CR
  • SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWR リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
    用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
  • SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    389税込428
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機器用の微細ねじです。
    用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPC パイプエンドキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
    材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
  • SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
  • SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
  • スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    縮尺が1/2の縦型スケールプレート。 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
    材質(本体)SUS304
  • ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械組み立て部品として
    ねじインサートなし
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ・ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です。・ガイドレールの固定も可能です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。<用途>。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ。・ガイドレールの固定
  • エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    エンプラ・フランジアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ・リニアガイド用ストッパ。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ・門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    ・ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です。・ガイドレールの固定も可能です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。<用途>。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ。・ガイドレールの固定
  • プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械組み立て部品として
    ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
  • ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
  • ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
  • ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
  • ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐NI NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐NI

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。
    材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
  • 薄形管用ナット(管用平行ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    薄形管用ナット(管用平行ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    管用平行ねじの薄形ナット。
    用途プラグの固定/配管・流体機器の接続材質(本体)真鍮1袋入数(個)1
...