カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • KANA(片山チエン)(54)
  • コガネイ(43)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • CKD(40)
  • ParkerTAIYO(20)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • サンドビック(12)
  • 椿本チエイン(12)
  • 三共製作所(12)
  • Nestle(ネスレ)(9)
  • ユニ・チャーム(9)
  • イスカル(6)
  • タンガロイ(6)
  • 三木プーリ(6)
  • ワルター(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ギガ・セレクション(5)
  • プロトティップ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40b12」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • SAN ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAN ストッパスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
足場周辺機器カテゴリ