カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ALBA(アルバ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(141)
- CKD(9)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- KANA(片山チエン)(193)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NAKANO(4)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- SMC(87)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- コーセル(3)
- スズキ(63)
- トヨタ(14)
- メディアカバーマーケット(6)
- 吉年(3)
- 渡辺電機工業(8)
- ブランドをもっと見る
「41f2」の検索結果
特価
関連キーワード

標準 Vプーリー B-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数2溝の形B
標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
標準 Vプーリー B形
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー溝の形B
標準 Vプーリー A-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3下穴径(Φmm)-リム幅w(mm)52溝の形A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら