カテゴリ
- 機構部品(100)
- メカニカル部品(20)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(115)
- Igus(イグス)(435)
- IKO(日本トムソン)(148)
- KANA(片山チエン)(636)
- KITZ(キッツ)(123)
- NACHI(不二越)(219)
- NSK(日本精工)(307)
- NTN(エヌティーエヌ)(336)
- OSG(オーエスジー)(163)
- RS PRO(318)
- SKF(日本エスケイエフ)(136)
- SMC(284)
- TRUSCO(175)
- エスコ(601)
- オザック精工(242)
- グーリング(155)
- 大阪魂(413)
- 水本機械製作所(118)
- 鹿島化学金属(UKB)(121)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「52mm」の検索結果
特価

盗難防止ナット用ソケット
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜
標準 Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
イソメックSPプーリー SPZ-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
標準 Vプーリー B形
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー溝の形B
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷二軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダーのカラーバリエーションは2色。質量(g)95寸法H(mm)13寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から50日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,260税込¥5,7861個欠品中1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)12~52溝数3溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
標準 Vプーリー A-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3下穴径(Φmm)-リム幅w(mm)52溝の形A
LUDMS プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
VBU・VBJ ウレタンベアリング
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から5日以内出荷用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
カプリコン MHWシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)2
プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
取っ手用変換座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
DPH パイプホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から5日以内出荷アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキねじ寸法MM6
プラローレットハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から5日以内出荷商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-C]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-M]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目