カテゴリ

  • 機構部品(34)
  • メカニカル部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • KANA(片山チエン)(389)
  • コガネイ(186)
  • CKD(141)
  • ParkerTAIYO(123)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • エスコ(43)
  • ヤマト特殊鋼(41)
  • ハンマーキャスター(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(31)
  • THK(30)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • イマオコーポレーション(27)
  • ワルター(24)
  • イスカル(20)
  • IKO(日本トムソン)(20)
  • KITO(キトー)(19)
  • コンドーテック(19)
  • ホンダ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63b」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGP グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • JIS Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類Vプーリー溝の形B溝数1リム幅w(mm)25下穴径d(Φmm)-
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
  • JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    溝数2
  • SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGPS グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDME クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
  • オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社)

    オフセットクランク

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質スティール製
  • ストレートクランク NBK(鍋屋バイテック会社)

    ストレートクランク

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質スティール製
  • クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(真鍮パッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
  • ホルダつき一軸水平器-フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき一軸水平器-フランジつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一軸タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    寸法A(mm)12寸法d(mm)4.5寸法H(mm)13寸法L(mm)57寸法L1(mm)37寸法P(mm)45寸法t(mm)1材質(ホルダ)真鍮/粉体塗装(各色)、(気泡管)ガラス、(ベース)石膏
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDMS プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
  • リニアアクチュエーター NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアアクチュエーター

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
  • LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
  • LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,798税込9,678
    1個
    18日以内出荷
    回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
  • LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    18日以内出荷
    回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDMS-C材質(ねじ部)SUS303
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,998税込9,898
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5
  • LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー (おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき
    材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷