カテゴリ
- 機構部品(704)
- ねじ・ボルト・釘(287)
- メカニカル部品(125)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 作業工具(9)
- 測定用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(201)
- 大阪魂(8,497)
- SMC(8,435)
- ホンダ(6,941)
- エスコ(5,255)
- RS PRO(3,886)
- BIGM(丸山製作所)(2,414)
- Panasonic(パナソニック)(1,249)
- KITO(キトー)(1,150)
- WURTH ELEKTRONIK(1,042)
- メディアカバーマーケット(1,038)
- イマオコーポレーション(988)
- TRUSCO(784)
- ダイヤトレンド(753)
- 三ツ星ベルト(733)
- Optibelt(703)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(660)
- SAMTEC(544)
- AMPHENOL(505)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
「8m」の検索結果

ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
標準 Vプーリー M形
NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
GGR リトラクタブル回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類特殊形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
GNTR/GNTRS 回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化ねじ規格並目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。ねじ規格細目
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から18日以内出荷本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
セブンロブノブ(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ。使用上の注意。・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180° 回転制限
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から18日以内出荷本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から18日以内出荷本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷から18日以内出荷本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への利用に最適です。
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
...