カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(909)
  • コガネイ(216)
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • エスコ(47)
  • サンワサプライ(38)
  • OHSATO(大里)(30)
  • CKD(29)
  • TRUSCO(27)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • ケナメタル(19)
  • タンガロイ(18)
  • 三ツ星ベルト(18)
  • ワルター(18)
  • BAUHAUS(マツ六)(17)
  • 日産ネジ(16)
  • StarTech.com(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4-40」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KEHS ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類多角形色(本体)シルバー
トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
ねじ規格並目
リトラクタブル取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル取手(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミニウムD12許容荷重(N)600
リトラクタブル取手(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル取手(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
材質アルミニウムD12許容荷重(N)400
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ - スリーロブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SUB ウレタン付ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法L1(mm)3
SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-B・SSBS-B ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
翌日出荷から7日以内出荷
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
翌日出荷から4日以内出荷
スリーロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
力のかかりやすい形状です。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ねじ規格並目
ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト
スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
リトラクタブル取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C
SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社)SPOS ばねポストNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
SAD-FT スクリューアダプタ(長ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)SAD-FT スクリューアダプタ(長ねじタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHB 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
379税込417
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608
1袋(20個)
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
翌日出荷から3日以内出荷
表面処理表面処理なしd21.5