カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(502)
  • Puig (プーチ)(150)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • omron(オムロン)(66)
  • TRUSCO(40)
  • エスコ(39)
  • SHIMANO(シマノ)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • ダイヤトレンド(35)
  • LAMP(スガツネ工業)(29)
  • CKD(26)
  • 三菱電機(25)
  • ASUS(エイスース)(23)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(19)
  • イマオコーポレーション(15)
  • 三ツ星ベルト(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 120」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ
UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UAF アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)TGY・TG ステンレス取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス表面処理バフ研磨許容荷重(N)1000
リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKNBK(鍋屋バイテック会社)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から36日以内出荷
LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDMS プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
UIC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UIC アルミキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT チタン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKSNBK(鍋屋バイテック会社)
239,800税込263,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミキャビネット取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKNBK(鍋屋バイテック会社)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
119税込131
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質チタン頭部形状なべ穴の形状十字穴
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
翌日出荷から4日以内出荷
LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWAM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から11日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
ULH アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)ULH アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
寸法F(mm)10寸法H(mm)32寸法h(mm)24寸法m(mm)M6寸法w(mm)33材質アルミニウムD9.5許容荷重(N)1000
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)60許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13
SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHB 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,440税込1,584
1個
翌日出荷から3日以内出荷
表面処理表面処理なしd21.5